NVENT RAYCHEM - Lattialämpömatto+termostaatti - T2QUICKNET 4.0m2 360W 0.5x8m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäteho - 360...360 W
Teho - 90 W/m²
Pinta-ala - 4 m²
Pituus - 8000 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506002829
Sähkönumero
8171008
Toimittajan tuotenumero
R-QN-N-4.0M2/NRG
Tukkuerä
R-QN-N-4.0M2/NRG
Kytkentäteho:
360...360 W
Teho:
90 W/m²
Pinta-ala:
4 m²
Pituus:
8000 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
kyllä
Tukimatolla:
kyllä
Itsestään liimautuva:
kyllä
PTC-resistorien lukumäärä:
1
PTC-resistorin pituus:
2500 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Leveys:
500 mm
Paksuus:
3 mm
Sisältää ohjaimen:
kyllä
Sisältää lattialämpöanturin:
kyllä
Valmiit ohuet lattialämpömatot (korkeus n. 3 mm) saneerauskohteisiin, joissa lattian rakennekorkeutta ei voi paljoa korottaa. Matot voidaan asentaa mm. suoraan laatan kiinnitysmassaan. Muissa sovellutuksissa ota yhteyttä Pentairin edustajaan. Mattoa voidaan asennuspaikalla muotoilla. Termostaatti sisältyy pakkaukseen.


