NVENT RAYCHEM - Ulkoalueiden sulanapito 400 V - EM4-CW-5.08m2 1525W 61m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Lämpöteho - 25 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 61 m
Käyttökohde - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506008548
Sähkönumero
8171722
Toimittajan tuotenumero
EM4-CW-62M
Tukkuerä
EM4-CW-62M
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Lämpöteho:
25 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
61 m
Käyttökohde:
muu
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
400 V
Suojaus:
punos
Korkeus:
5.5 mm
Leveys:
8.9 mm
Väri:
sininen
EM4-CW-61M 1525W, 400V:n (25 W/m) lämpökaapelielementti ulkoalueiden sulanapitoon kehitetty suurille yhtenäisille alueille


