Etusivu

NYLUND - Erotusrima - DNE46085.1

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - erotusrima

  • Kytkentätapa - muu

  • Ylijännitesuojamahdollisuus - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049759070434

Sähkönumero

7250320

Toimittajan tuotenumero

20122356

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

erotusrima

Kytkentätapa:

muu

Ylijännitesuojamahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Johdinparien enimmäismäärä (DA):

10

Numerointi:

ei

Merkintätapa:

muu

Asennusmitta:

96 mm

Johtimen halkaisija:

0.4...0.8 mm

Erotusrima 10par/ruuviliittimet