NYLUND - Kaappi 2000x800x600 lasiovi - DNVALT-1-2086L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Kiinnityskohta - ei ole
Materiaali - alumiini
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kiskoprofiili - L-muoto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250176
Toimittajan tuotenumero
2052088X
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
ei ole
Materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
aktiivinen
Rasterimitta:
19"
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Purettavissa:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
LT-1 sarjan kytkentäkaappi on tyylikäs ja edullinen tietoverkkojen kaapelointiin tarkoitettu ristikytkentäkaappi. Kaikkien kytkentäkaapin perusominaisuuksien lisäksi kaapin muotoiluun ja viimeistelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. LT-1 sarjan kytkentäkaapit on suunniteltu asennettavaksi talojakamoihin ja kerrosjakamoihin ristikytkentäkaapeiksi tai kevyttä kuormaa (max 250 kg) kestäväksi aktiivilaitekaapiksi. Suosittelemme aina 800mm leveiden kytkentäkaappien käyttöä. Kaappien vakioväri on harmaa (RAL 7035) ja myymme niihin myös kaikki yleisimmät lisätarvikkeet, kuten laitehyllyt, pistorasiapaneelit, tuulettimet jne


