NYLUND - Kohdevalaisin - TOKYO 15 15º-50º 2K7-3K-4K VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8436593891060
Sähkönumero
4122700
Toimittajan tuotenumero
1.5005.2118
Tukkuerä
1
TOKYO 15 15º-50º IP20 3 FASES 1-10V 15W 100-240V BLANCO SWITCH 2K7-3K-4K
Hofflights Tokyo 15 on monikäyttöinen valaisin, joka sopii suoraan 3-vaihekiskoon. Säädettävä zoom-toiminto, tehopotentiometri ja kolmiportainen DIP-kytkin (värilämpötilat: 2700K, 3000K, 4000K) mahdollistavat valaistuksen tarkan räätälöinnin eri tiloihin ja käyttötarpeisiin. Erinomainen valinta myymälöihin, näyttelyihin ja julkisiin tiloihin.
Hofflights Tokyo 15 on monikäyttöinen valaisin, joka sopii suoraan 3-vaihekiskoon. Säädettävä zoom-toiminto, tehopotentiometri ja kolmiportainen DIP-kytkin (värilämpötilat: 2700K, 3000K, 4000K) mahdollistavat valaistuksen tarkan räätälöinnin eri tiloihin ja käyttötarpeisiin. Erinomainen valinta myymälöihin, näyttelyihin ja julkisiin tiloihin.


