NYLUND - Kytkentäkaapeli kat6 UTP 2m - DNEK8100GR.2,0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Pituus - 2 m
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(4)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250149
Toimittajan tuotenumero
20120339
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Pituus:
2 m
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(4)
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
harmaa
Argext


