NYLUND - LED valaisin 19 liiketunnisti - DNE698026.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 115 mm
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250184
Toimittajan tuotenumero
20520958
Tukkuerä
1
Pituus:
115 mm
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Kaapin LED valaisin liiketunnistimella
Kytkentäkaapin LED valaisin sisältää: asennuskulmaa säädettävä LED valaisin (115x45x28), magneetti kiinnityksellä. 2,5m pituinen verkkojohto, kytkimellä ja liiketunnistimella. Valaisimen asennus metallipintaan.
Kytkentäkaapin LED valaisin sisältää: asennuskulmaa säädettävä LED valaisin (115x45x28), magneetti kiinnityksellä. 2,5m pituinen verkkojohto, kytkimellä ja liiketunnistimella. Valaisimen asennus metallipintaan.


