NYLUND - Liitin kat6A FTP - DNE20090-50 Infralan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250152
Toimittajan tuotenumero
20121980
Tukkuerä
50
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Väri:
hopea
RJ45 liitinmoduuli Cat6A FTP
INFRALAN® CAT6A liitin on täysin suojattu (360°) työkaluton, ”keystone”-aukkoon sopiva RJ45- liitinmoduuli. Se on helppo ja nopea kytkeä, koska mitään erikoistyökaluja ei tarvita.Sama liitinmoduuli työpisterasiassa ja liitinpaneelissa tekee kaapeloinnista selkeän ja helposti hallittavan.
INFRALAN® CAT6A liitin on täysin suojattu (360°) työkaluton, ”keystone”-aukkoon sopiva RJ45- liitinmoduuli. Se on helppo ja nopea kytkeä, koska mitään erikoistyökaluja ei tarvita.Sama liitinmoduuli työpisterasiassa ja liitinpaneelissa tekee kaapeloinnista selkeän ja helposti hallittavan.


