NYLUND - Paneeli 24P FTP keystone - DNE37580.1 Infralan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - 6A (IEC)
Liitinten lukumäärä - 24
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250162
Toimittajan tuotenumero
20122001
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
6A (IEC)
Liitinten lukumäärä:
24
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
Paneeli 24xRJ45S,ilman liittimiä


