NYLUND - Paneeli 48P 1U keystone - DNEL4519258 48xRJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 48
Kategoria - 6A (IEC)
Liitinten lukumäärä - 48
Liittimen tyyppi - RJ45 8(4)
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250143
Toimittajan tuotenumero
20121484
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
48
Kategoria:
6A (IEC)
Liitinten lukumäärä:
48
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(4)
Väri:
hopea
Asennustapa:
19" asennus
Paneeli 48xRJ45,ilman liittimiä


