NYLUND - Pintarasia 2 x Keystone - IP44 liitinrasia 2*RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinta-asennus - kyllä
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Laitteen leveys - 93 mm
Laitteen korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072507163
Sähkönumero
7250716
Toimittajan tuotenumero
20122889
Tukkuerä
10
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Laitteen leveys:
93 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
93 mm
Pinta-asennettava IP44-liitinrasia 2xRJ45, lukittava
Pinta-asennettava IP44-liitinrasia 2xRJ45, lukittava
Pinta-asennettava IP44-liitinrasia 2xRJ45, lukittava


