NYLUND - Pintarasia 2P Keystone - DNET25109P Infralan

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(4)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

7250164

Toimittajan tuotenumero

20122038

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(4)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

Pölysuojakannella:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-rasia kahdelle RJ45 liittimelle