NYLUND - Pintarasia 2P R&M IP54 - DNR307039

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072593142
Sähkönumero
7259314
Toimittajan tuotenumero
20121471
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
2x RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Liitinten lukumäärä:
2
Pölysuojakannella:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IP54 Pinta-rasia kahdelle RJ45 liittimelle. Rasiaan sopii vain R&Mliitin.


