NYLUND - Pintarasia 2xkat6A IP67 - DNE53730.1

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072507064

Sähkönumero

7250706

Toimittajan tuotenumero

20122316

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

Pölysuojakannella:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintarasia 2xkat6A IP67

Pinta-asennettava IP67- liitinrasia sisältää:-pinta-rasia 45 * 110 * 80 ( k* l *s)-IP67 pölysuojat (2kpl)-RJ45 CAT6A liitimet (2kpl)-M16 holkkitiivisteet (2kpl)