NYLUND - Sähköasennustesteri - ProbitSite DALI-testeri

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - graafinen

  • Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4262466940009

Sähkönumero

6715900

Toimittajan tuotenumero

10131150

Tukkuerä

0

Näyttötapa:

graafinen

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

ProbitSite | DALI-asennusten vianmäärityksen vakiodiagnostiikkatyökalu.

Kuinka löytää ja korjata DALI – asennusongelmat nopeasti! ProbitSite on ammattimainen DALI – testauslaite DALI-asennusten ongelmien nopeaan havaitsemiseen ja analysointiin. Sähköasentajat, järjestelmäintegraattorit ja rakennusteknikot käyttävät ProbitSitea tunnistaakseen luotettavasti tyypillisiä DALI – vikoja, kuten johdotusongelmia, sertifioimattomia laitteita, signaalihäiriöitä tai virheellisiä osoitteita – suoraan paikan päällä ja häiritsemättä olemassa olevaa asennusta.

Tuotekuvaus
Liitä ProbitSite DALI-linjoihin, niin se havaitsee automaattisesti kaikki ongelmat. DALI-vianmääritys on helppoa.

Mitä ongelmia ProbitSite havaitsee DALI-asennuksissa?
ProbitSite kehitettiin erityisesti tyypillisten DALI-ongelmien diagnosointiin: DALI-väylän tiedonsiirtovirheet Väärin tai moninkertaisesti osoitteelliset DALI-laitteet Muut kuin DALI 2 -sertifioidut tai vialliset liitäntälaitteet Johdotusvirheet ja väylän oikosulut Epävakaat tai häiriintyneet DALI-signaalitasot ”Haamukytkentä”-vianmääritykseen Laitteet, jotka eivät reagoi DALI-komentoihin standardin mukaisesti

Käyttöalue
  • DALI-asennuksen tarkistus – Tarjoamme läpinäkyvyyttä kaikille DALI-asennuksille varmistaaksemme niiden laadun.
  • DALI-dataloggeri – ProbitSite tallentaa automaattisesti jokaisen DALI-väylän kautta lähetetyn ”sähkeen” (komennon tai datapaketin) heti, kun se kytketään päälle.
  • Kädessä pidettävä DALI-testeri – Käytä SmartScania tunnistaaksesi ja lukeaksesi jokaisen laitteen koskematta kokoonpanoon.
  • ProbitSite on markkinoiden ainoa DALI-sertifioitu testilaite. Todista ja dokumentoi DALI-asennuksen asianmukainen toiminta.
  • Vältä tarve palata myöhemmin
ProbitSite mittaa DALI-signaalin laadun prosentteina. Prosenttiosuudet jakautuvat seuraavasti:0–50 %, vastaanottimen rikkomus (ei ole varmaa, että vastaanotin ymmärtää tämän sähkeen), 51–75 % lähettimen rikkomus (lähetin ei välttämättä lähetä tätä, mutta jokaisen vastaanottimen on ymmärrettävä se), 76–100 % Kaikki OK

Tunnista laitteet, jotka eivät ole DALI-sertifioituja. Hyvä lähtökohta, jos asiat eivät suju ongelmitta. ProbitSite vertaa asennettuja DALI-laitteita automaattisesti DiiA:n sertifioitujen tuotteiden tietokantaan.

Integroidun DALI-virtalähteen ansiosta ProbitSite toimii käytännössä missä tahansa asennuksessa.