OBO BETTERMAN - Asennuskanava - LE4060KBrws.40x60x2000.PVC.VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 60 mm
Pituus - 2000 mm
Käytettävä poikkipinta - 1600 mm²
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196742783
Sähkönumero
1426257
Toimittajan tuotenumero
6130050
Tukkuerä
6130050
Korkeus:
40 mm
Leveys:
60 mm
Pituus:
2000 mm
Käytettävä poikkipinta:
1600 mm²
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
PVC
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Läpinäkyvä:
ei
RAL-numero:
9010
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kannen muoto:
irtonainen
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei