Varastointi päättyy

OBO BETTERMAN - Asennusputki metalli E90 - SM32 W G, M32x1,6x3000mm, Zn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Kiilloitettu pinta - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195924883

Sähkönumero

1156403

Toimittajan tuotenumero

2046864

Tukkuerä

2046864

Materiaali:

teräs

Ulkohalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kiilloitettu pinta:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu ulkoasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Panssariputki kierteellä, erittäin luja (4000N), sähkösinkitty DIN EN 12329 5…10µ, sisältää suoran jatkomuhvin