Varastointi päättyy

OBO BETTERMAN - Geelijatkos Obo - KVM Geelijatkos

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Tilavuus - 250 g

  • Kaivoshyväksyntä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195577768

Sähkönumero

5234100

Toimittajan tuotenumero

2363010

Tukkuerä

2363010

Materiaali:

muu

Tilavuus:

250 g

Kaivoshyväksyntä:

ei

KVM Aquasit, vedenpitävä geelijatkos jako- ja liitäntärasioihin, IP68, myrkytön, eristävä. itsetiivistyvä

Aquasit on vedenpitävä Geelijatkos jako- ja liitäntärasioihin, IP68
Aquasit geelijatkos ratkaisee sähköasennusten kosteus- ja vesiongelmia sisällä ja ulkona. Puutarhoissa, lammikoissa, pesuhalleissa, kiinteistöjen märkätiloissa, kaikkialla missä vesi ja kosteus uhkaavat sähköasennusten toimintaa. Käyttö on yksinkertaista: Juokseva kaksikomponenttinen geeli pursotetaan tavallisella ”silikonipistoolilla” suojattavaan rasiaan tai kojeeseen siten, että suojattavat liitokset peittyvät kokonaan. Noin 40 minuutin kovettumisen jälkeen läpinäkyvä ja myrkytön geeli on täysin eristävä, pysyvästi joustava ja itsestään tiivistyvä. Geeli on tarvittaessa myös helppo poistaa.

OBO BETTERMAN -tuote

Tutustu OBO BETTERMAN-sarjaan