Varastointi päättyy

OBO BETTERMAN - Jatkokappale - KUP60S. RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195203094

Sähkönumero

1464401

Toimittajan tuotenumero

6288670

Tukkuerä

6288670

Materiaali:

ruostumaton teräs

Jatkokappale, 120x63x0,5, VA RST 1.4301

Jatkokappale teräskanavaan
Olivatpa kyseessä sitten toimistot, teollisuuslaitokset tai yksityiset asuintilat, tieto- ja sähköverkkojen merkitys lisääntyy jatkuvasti. OBOn nykyaikaisilla johtokanavilla voitte parhaalla mahdollisella tavalla tyydyttää asikkaitenne toiveet. Sillä johtokanavien käyttäjäystävälliset ja tehokkaat ominaisuudet eivät rajoitu vain asennukseen, vaan ne ilmenevät jo suunnitteluvaiheessa. Haluamastanne asennuksesta riippumatta OBOn johtokanavat antavat teille aina etuja - erityisesti täysin yhteensopivien EGS asennuskalusteiden kanssa käytettynä. Ja asiakkaanne voivat olla tyytyväisiä muodoiltaan kauniisiin, mukautuviin, turvallisiin ja erittäin toiminnallisiin ratkaisuihin.