Varastointi päättyy

OBO BETTERMAN - Jatkomuhvi - SVM16 W ALU, M16, suora, ALU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

  • Malli / Tyyppi - kierre

  • Putken nimellishalkaisija - 16 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195926252

Sähkönumero

1156720

Toimittajan tuotenumero

2046052

Tukkuerä

2046052

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kierre

Putken nimellishalkaisija:

16 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

panssariputkelle, kierteellä, alumiini