Varastointi päättyy

OBO BETTERMAN - Jatkomuhvi - SVM50 W ALU, M50, suora, ALU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

  • Malli / Tyyppi - kierre

  • Putken nimellishalkaisija - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195926306

Sähkönumero

1156725

Toimittajan tuotenumero

2046057

Tukkuerä

20

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kierre

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

panssariputkelle, kierteellä, alumiini

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.