Varastointi päättyy

OBO BETTERMAN - Kiinnitystarvike - BW 70 40 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - U-profiili

  • Malli / Tyyppi - asennuskulmarauta

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196014835

Sähkönumero

1462433

Toimittajan tuotenumero

6019706

Tukkuerä

10

Soveltuu:

U-profiili

Malli / Tyyppi:

asennuskulmarauta

Materiaali:

teräs



Kiinnityskappale 70 x 50 mm, Sisältää ruuvisarjan M10x25
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.