OBO BETTERMAN - Kojerasia - MT4/45/2-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4
Leveys - 76 mm
Syvyys - 40 mm
Malli / Tyyppi - kupin muoto
Vedonpoistojen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195417101
Sähkönumero
1418757
Toimittajan tuotenumero
7429139
Tukkuerä
7429139
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
4
Leveys:
76 mm
Syvyys:
40 mm
Malli / Tyyppi:
kupin muoto
Vedonpoistojen lukumäärä:
2
Materiaali:
polyamidi (PA)
Pituus:
208 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
GES9, RKSN9, UDHOME9, GRAF9 - 3x4 mod.
OBO BETTERMAN -tuote
Tutustu OBO BETTERMAN-sarjaan


