OBO BETTERMAN - Lattiarasia - GRAFA9 U 7011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Väri - harmaa
RAL-numero - 7011
Ulkohalkaisija - 322.5 mm
Upotushalkaisija - 304 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195105220
Sähkönumero
1418180
Toimittajan tuotenumero
7405744
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7011
Ulkohalkaisija:
322.5 mm
Upotushalkaisija:
304 mm
Minimi asennussyvyys:
75 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Mattoaukolla:
ei
Lattiapäällysteen syvyys:
0 mm
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
GRAF9-2 X011 3x4 modulia. Kauluksellinen lattiarasia. Lattiarasia valurasioineen asennetaan valuun, jonka paksuus on 80-125mm. Valurasiaa on saatavana putki- tai kanava-aihioilla. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 14.
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Aukkokansi 1418186
Kojerasia 1418757


