OBO BETTERMAN - Liitinlevy - MTGE2 15 2LE. LexCom. RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2
Syvyys - 47 mm
Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen
Vedonpoistojen lukumäärä - 0
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195872832
Sähkönumero
1418843
Toimittajan tuotenumero
7407598
Tukkuerä
1
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
2
Syvyys:
47 mm
Malli / Tyyppi:
palkinmuotoinen
Vedonpoistojen lukumäärä:
0
Materiaali:
metalli
Pituus:
118 mm
Liitinlevy 2xRJ45 LexCom, lattiarasioille UDHOME2 V V, RST


