OBO BETTERMAN - Liitinlevy - MTGE2F 2F. 2xRJ45. Systimax

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2
Leveys - 108 mm
Syvyys - 14 mm
Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen
Asennusyksikön kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195872603
Sähkönumero
1418132
Toimittajan tuotenumero
7407853
Tukkuerä
1
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
2
Leveys:
108 mm
Syvyys:
14 mm
Malli / Tyyppi:
palkinmuotoinen
Asennusyksikön kiinnitystapa:
ruuvi
Vedonpoistojen lukumäärä:
0
Materiaali:
metalli
Pituus:
108 mm
Liitinlevy 2xRJ45 Systimax lattiarasialle GE2FV VO, EN 1.4301 RST
Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
GE2FV VO sis. 1x2os. sukon. Mahdollisuus asentaa myös 2xRJ45. Asennetaan valuun, jonka syvyys on 110-130mm lattiapinnoitteineen. Lukittava kansi. Jokaisella sivulla on 2kpl M25-putkiaihiota. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 14.
GE2FV VO 1418188
Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
GE2FV VO sis. 1x2os. sukon. Mahdollisuus asentaa myös 2xRJ45. Asennetaan valuun, jonka syvyys on 110-130mm lattiapinnoitteineen. Lukittava kansi. Jokaisella sivulla on 2kpl M25-putkiaihiota. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 14.
GE2FV VO 1418188


