OBO BETTERMAN - Nivelhylly - LGBV 460 NS FS. 45x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Tikashyllyn korkeus - 45 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Sisäsäde - 580 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196132379
Sähkönumero
1462056
Toimittajan tuotenumero
6205070
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Tikashyllyn korkeus:
45 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Sisäsäde:
580 mm
Materiaali:
teräs
Sarana:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Nivelhylly 90°, pystysuora, kaikille tikashyllytyypeille sivumitalla 45 mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.


