OBO BETTERMAN - Jatkokappale - VL 25048E. FS. KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan korkeus - 48 mm
Materiaali - teräs
Soveltuu liikuntasaumaan - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195466123
Sähkönumero
1418795
Toimittajan tuotenumero
7400970
Tukkuerä
7400970
Kanavan korkeus:
48 mm
Materiaali:
teräs
Soveltuu liikuntasaumaan:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Jatkokappale (johtava) lattiakanavien ja kulmakappaleiden asentamiseen. Kiinnittää kanavan lattiaan, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 50x250x48, St, FS
Valun sisään asennettava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.
Valun sisään asennettava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.


