OBO BETTERMAN - Palosuojakanava - BSKH 091026. I90/E30.105x260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Palonkestoluokka 1 - asennuskanava - 90
Palonkestoluokka E - toimintavarmuus - 30
Sisäkorkeus - 105 mm
Sisäleveys - 260 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196476213
Sähkönumero
1418997
Toimittajan tuotenumero
7215190
Tukkuerä
1
Palonkestoluokka 1 - asennuskanava:
90
Palonkestoluokka E - toimintavarmuus:
30
Sisäkorkeus:
105 mm
Sisäleveys:
260 mm
Väri:
harmaa
Ulkokorkeus:
165 mm
Ulkoleveys:
340 mm
Pituus:
1000 mm
Palonkestävien sivujen lukumäärä:
4
Päällystys:
ei ole
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Suojavaruste:
ruuvattava
Palosuojakanava
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.


