OBO BETTERMAN - Pistorasiapaneeli - DBV-A3A D2S, 2-os. pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Materiaali - alumiini
Väri - hopea
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195875352
Sähkönumero
1418500
Toimittajan tuotenumero
6116854
Tukkuerä
6116854
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Materiaali:
alumiini
Väri:
hopea
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
HDMI-liittimien määrä:
0
USB-liittimien määrä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
kyllä
Pituus:
212 mm
Halkaisija:
114 mm
Audioliittimien määrä:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Pyöreäkantiset pistorasiapaneelit DBV kiinnitetään pöytälevyyn, jonka paksuus on enintään 55mm ja ne nouse-vat käyttöasentoon paneelin kantta nostamalla. Paneelit on varustettu johdon ulostuloaukolla, joten niitä voidaan käyttää myös kannen ollessa suljettuna. Pistorasiapaneelit liitetään pistorasiaan mukana tulevalla 3m:n liitäntä-johdolla. Lisäksi paneelit saa RJ-45 läpivientiadaptereilla ja niihin on mahdollista kytkeä myös muita kalusteita kuten esim. AV- kalusteita. Paneeli on luonnonväristä anodisoitua alumiinia. Upotusreiän halkaisija on Ø102mm.



