OBO BETTERMAN - T-kappale - RTM 640 VA4571

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 60 mm
Levyhyllyn leveys - 400 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195971283
Sähkönumero
1465263
Toimittajan tuotenumero
6041388
Tukkuerä
6041388
Levyhyllyn korkeus:
60 mm
Levyhyllyn leveys:
400 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei


