OBO BETTERMAN - Tikashylly - LG 660 NS 6 FT. 600x60x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 600 mm
Pituus - 6000 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196109135
Sähkönumero
1462506
Toimittajan tuotenumero
6208615
Tukkuerä
6208615
Korkeus:
60 mm
Leveys:
600 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Pienan kiinnitys:
vetoniitti
Käytettävä poikkipinta:
29800 mm²
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Poikkipuolien väli:
300 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kokoontaittuva tikashylly
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.


