OBO BETTERMAN - Tikashylly - LGN 430 NS 6 FS. 300x45x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Korkeus - 45 mm
Leveys - 300 mm
Pituus - 6000 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196105830
Sähkönumero
1465004
Toimittajan tuotenumero
6200693
Tukkuerä
6
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Korkeus:
45 mm
Leveys:
300 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Pienan kiinnitys:
muu
Käytettävä poikkipinta:
10300 mm²
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Poikkipuolien väli:
300 mm
Materiaalin laatu:
muu
Tikashylly LGN 4x0 reunakorkeudella 45mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.


