OBO BETTERMANN - Asennuskanava - ATR5422CLblc.VS.22x54x2000.VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Asennuskanava kannella, väliseinä, 22x54x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 22 mm

  • Leveys - 54 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196725267

Sähkönumero

1415694

Toimittajan tuotenumero

6130959

Tukkuerä

18

Korkeus:

22 mm

Leveys:

54 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

naulaliuska

Kiinteiden paneelien määrä:

1

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

730 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Asennuskanava kannella, väliseinä, 22x54x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan