OBO BETTERMANN - Asennuskanava LFS - WDK25040SW,25x40x2000 PVC MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
25 mmLeveys:
40 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 40 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197005115
Sähkönumero
1418048
Toimittajan tuotenumero
6026488
Tukkuerä
1
Korkeus:
25 mm
Leveys:
40 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9005
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
792 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä, syvänmusta RAL 9005. Heijastamattoman pinnan johdosta soveltuu myös näyttämö ja esitystiloihin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


