OBO BETTERMANN - Asennuskanava LFS - WDK30045RW. PVC. 45x30x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
45 mmVäri:
valkoinenKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
48 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 641 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012196497058
Sähkönumero
1418305
Toimittajan tuotenumero
6191118
Tukkuerä
48
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1145 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja musta. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


