OBO BETTERMANN - Asennuskanava LFS - WDK40060SW,40x60x2000 PVC MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
60 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 60 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
32 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197005146
Sähkönumero
1418049
Toimittajan tuotenumero
6025638
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Leveys:
60 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
7
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9005
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1775 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä, syvänmusta RAL 9005. Heijastamattoman pinnan johdosta soveltuu myös näyttämö ja esitystiloihin.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


