OBO BETTERMANN - Asennuskanava LFS - WDK60170RW. PVC.169.5x6.5x2000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Leveys:

170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot108.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Kiinnitystapa:

pohjareiät
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 170 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 8 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 753 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012196363193

Sähkönumero

1418324

Toimittajan tuotenumero

6191258

Tukkuerä

8

Korkeus:

60 mm

Leveys:

170 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Liitettävien paneelien lukumäärä:

2

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

8089 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä. Sisältää 4 kpl kansitukia / kaapelipitimiä. 60,5x169x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL9010

Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja musta. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan