OBO BETTERMANN - Asennuskanava - MKS 16x16x2000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 16 mm
Leveys - 16 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 422 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012196718122
Sähkönumero
1426551
Toimittajan tuotenumero
6130151
Tukkuerä
112
Korkeus:
16 mm
Leveys:
16 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
150 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


