OBO BETTERMANN - Asennuskanava - MKS 16x25x2000 VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 099 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012196718139

Sähkönumero

1426552

Toimittajan tuotenumero

6130155

Tukkuerä

70

Korkeus:

16 mm

Leveys:

25 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käytettävä poikkipinta:

250 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava kannella, 16x25x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan