OBO BETTERMANN - Asennuskanava tarralla 2.5m - MSF 18x45x2500 VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 18 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2500 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 898 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012196822294

Sähkönumero

1415910

Toimittajan tuotenumero

6131380

Tukkuerä

23

Korkeus:

18 mm

Leveys:

45 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2500 mm

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava tarralla ja kannella, 18x45x2500, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Lista-asennuskanava MSF 18/45:n edut: Yhteensopiva yleisimpien suomalaisten kojerasioiden kanssa, Luotettava kannen kiinnitys. Pohjarei'itys asennuksen helpottamiseksi. Muoto-osasta saa päädyn, ulkokulman, tasokulman ja jatkokappaleen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan