OBO BETTERMANN - Asennuskanava - WDK60090RW PVC 60x90x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
90 mmVäri:
valkoinenKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 90 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 549 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012196491292
Sähkönumero
1418209
Toimittajan tuotenumero
6191207
Tukkuerä
0
Korkeus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
4236 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja musta. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


