OBO BETTERMANN - Asennuskisko - CML3518P2000FS, Asenn.kisko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 35 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195038771
Sähkönumero
1462439
Toimittajan tuotenumero
1104500
Tukkuerä
20
Pituus:
2000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
35 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
18 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Hammastus:
ei
Paino:
0.71 kg
Jäyhyysmomentti ly:
0.41 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Jäyhyysmomentti lz:
1.81 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
0.41 cm³
Taivutusvastus Wz:
1.03 cm³
Asennuskisko, rei'itetty, kevyt rakenne, rakoväli 17 mm
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.


