OBO BETTERMANN - Asennuskisko KTS - AZ 100

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012196069132

Sähkönumero

1462842

Toimittajan tuotenumero

6075231

Tukkuerä

3

Leveys:

100 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

5000 mm²

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Paino:

1.77 kg/m

Mahdollinen tukiväli:

1...3 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

1700 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

1500 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1000 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

800 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

250 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Az- kanava 50x100x3000, KSR 915 kaapelisuoja pohjan aukkoihin ja KSR 910 sivun aukkoihin. kuumasinkitty EN10147 n. 20µm

AZ- Kanavat
AZ-kanava soveltuu muun muassa teollisuuden tarpeisiin suuren kuormituksen keston ja muunneltavuuden ansiosta. Kanavan pohjassa ja reunoissa on useita läpivientejä kaapeleille joihin voidaan helposti asentaa kaapelisuojia. Läpivientien avulla saadaan kaapelit tuotua sieltä mistä tarvitaan ilman että kanavaa joudutaan muokaamaan. Pohja rei’ityksen avulla kanava voidaan ripustaa tai kiinnittää useasta kohdasta. Reiät mahdollistavat myös väliseinän asennuksen. Az- kanavia on saatavan myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan