OBO BETTERMANN - Asennuskisko KTS - US 3/600 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6000 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196225491

Sähkönumero

1462914

Toimittajan tuotenumero

6342450

Tukkuerä

1

Pituus:

6000 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

50 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

30 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

3 sivua rei'itetty

Hammastus:

ei

Paino:

8.34 kg

Väri:

sinkki

Jäyhyysmomentti ly:

1.52 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

5.72 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

0.7 cm³

Taivutusvastus Wz:

2.29 cm³

US 3/600 FT U-Kisko

Kattokannake U määrämittaisina. Profiili 30 x 50 mm.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan