OBO BETTERMANN - Asennuskisko KTS - US 5/600 FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 50 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196437719
Sähkönumero
1462922
Toimittajan tuotenumero
6340997
Tukkuerä
1
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
50 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
50 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaalin paksuus:
2.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
3 sivua rei'itetty
Hammastus:
ei
Paino:
15.78 kg
Väri:
sinkki
Jäyhyysmomentti ly:
8.32 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
12.53 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
2.61 cm³
Taivutusvastus Wz:
5.01 cm³
Kattokannake U määrämittaisina. Profiili 50 x 50 mm.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


