OBO BETTERMANN - Asennuskisko VBS - 2069/15 1.5GCL 35x55 SÄHKÖS.

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Korkeus - 15 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195044895

Sähkönumero

1463216

Toimittajan tuotenumero

1115456

Tukkuerä

20

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Korkeus:

15 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

25 mm

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Asennuskisko DIN, rei'itetty, 1,5 mm

Asennuskisko 35 x 15 mm kuten DIN EN 60715 materiaalin vahvuus 1,5 mm
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan