OBO BETTERMANN - Asennuskisko VBS - 2069S 35x7.55 SÄHKÖSINK.

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - ei ole

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Korkeus - 7.5 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195045311

Sähkönumero

1463214

Toimittajan tuotenumero

1115626

Tukkuerä

50

Aukon muoto:

ei ole

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Korkeus:

7.5 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1 mm

Asennuskisko DIN. reiätön. 1mm

Asennuskisko 35 x 7,5 mm DIN EN 60715 mukaan
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan