OBO BETTERMANN - Asennuskisko VBS - 46277GC 15x55 SÄHKÖSINK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Korkeus - 5 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195044598
Sähkönumero
1463209
Toimittajan tuotenumero
1115332
Tukkuerä
50
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Korkeus:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin paksuus:
1 mm
Asennuskisko DIN. reiätön. 1mm
Asennuskisko 15 x 5 mm DIN EN 60715 mukaan
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.
Asennuskisko 15 x 5 mm DIN EN 60715 mukaan
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


