OBO BETTERMANN - Asennuskisko VBS - AML3518UP2000FS. Kaarik.kisko

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195047179

Sähkönumero

1463254

Toimittajan tuotenumero

1118226

Tukkuerä

20

Pituus:

2000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

18 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Rei'ityksen tyyppi:

ei ole

Hammastus:

ei

Paino:

0.9 kg

Jäyhyysmomentti ly:

0.49 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

0.85 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

0.44 cm³

Taivutusvastus Wz:

1.05 cm³

AML3518UP2000FS, Kaarikiinnikekisko, 2000x35x18 mm, reiätön, rako 16,5 mm, 1,5mm, galvanoitu

Asennuskisko, rei'ittämätön, rakoväli 16,5 mm
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan